Beli mur baut ring 14 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)
    60%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp9.900

    THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut Mur dari THE ini memiliki variasi ukuran dari M3-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dll
    atribut:
    • Drat Type: Full drat
    • Material: SS 304
  2. THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal)
    Mulai

    Rp45.900

    THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut Mur Putih dari THE ini memiliki ukuran dari M6-M12 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dll
    atribut:
    • Drat Type: Full drat
    • Material: SS 316
  3. monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 304 Inch (Baut Mur Hexagonal)
    51%
    Mulai

    Rp13.900

    monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 304 Inch (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 304 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang baik.
  4. monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)
    Mulai

    Rp20.900

    monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 304 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang baik.
  5. monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal)
    52%
    Mulai

    Rp14.900

    monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 316 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang lebih baik dibandingkan dengan stainless steel 304.
    atribut:
    • Material: SS 316
  6. SMT Hex Bolt Nut SUS304 (Baut Mur Hexagonal)
    75%
    Mulai

    Rp9.900

    SMT Hex Bolt Nut SUS304 (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut Heksagonal dari SMT ini memiliki ukran M4-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dll
    atribut:
    • Head: Hex
    • Material: SUS304
    • Type: Slotted
    • Drat Type: Full drat
  7. monotaro.id Hex Bolt High Tensile HOTDIP Galvanized Steel Bolt Nut 8.8 HDG Set Half Thread Flat Plate with Small Pack Ring Spring (Baut Hexagonal)
    51%
    Mulai

    Rp31.900

  8. monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack A-325 (Baut Mur Hexagonal)
    Mulai

    Rp83.900

    monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack A-325 (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Informasi Produk : Baut dilengkapi dengan sertifikat min.order 5 Juta
    atribut:
    • Material: Baja A-325
    • Treatment Surface: Heat-treated Steel
    • Drat Type: Half drat
  9. WELLBEST Hex Bolt Nut (Baut Mur Hexagonal)
    28%
    Mulai

    Rp4.900

    WELLBEST Hex Bolt Nut (Baut Mur Hexagonal)
    atribut:
    • Dimensions: 5x3x14cm
  10. SMT Hex Bolt Nut SUS316 (Baut Mur Hexagonal)
    Mulai

    Rp32.900

    SMT Hex Bolt Nut SUS316 (Baut Mur Hexagonal)
    atribut:
    • Drat Type: Full drat
    • Head: Hex
    • Material: SUS 316
    • Type: Slotted
  11. monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 316 Inch (Baut Mur Hexagonal)
    Mulai

    Rp12.900

    monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 316 Inch (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 304 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang baik.
    atribut:
    • Material: SS 316
  12. KYOTO TOOL (KTC) Impact Wrench Socket 1/2 Inch Ring: Black (Mesin Pembuka Baut)
    66%
    Mulai

    Rp66.900

  13. monotaro.id Lock Nut (Mur)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp2.900

  14. TRUSCO Hexagonal Socket Screw Upset with Washer (Baut Hex Plus Ring)
    Mulai

    Rp119.900

    TRUSCO Hexagonal Socket Screw Upset with Washer (Baut Hex Plus Ring)
    Deskripsi:
    -Saves you the trouble of setting washers and spring washers.
  15. TRUSCO Eye Bolt Stainless Steel (Baut Mata)
    Mulai

    Rp209.900

    TRUSCO Eye Bolt Stainless Steel (Baut Mata)
    Deskripsi:
    Use:General cargo handling, lifting machinery and apparatuses.
    atribut:
    • Dimension D (mm): 8.0
    • Dimension H (mm): 42
    • Dimension L (mm): 25
    • Dimensions b (mm): 18.0
    • Finishing Material: Stainless steel (SUS304)
    • Mass (g /package): 59
    • Package Quantity (pieces): 1
    • Reference Working Load (kN): 1.47
    • Screw Diameter: M10 x 1.50
  16. SDC TANAKA Tapered Cap and Plug (Tutup Baut)
    64%
    Mulai

    Rp119.900

    SDC TANAKA Tapered Cap and Plug (Tutup Baut)
    Deskripsi:
    -Cover a bolt or nut, or insert to protect the threaded part.
  17. TEKIRO Double Box End Wrench (Kunci Ring)
    37%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp35.900

    TEKIRO Double Box End Wrench (Kunci Ring)
    Deskripsi:
    Kunci ring merupakan peralatan tangan yang umumnya terbuat dari bahan logam dengan paduan chrome vanadium. Kunci ring ini memiliki fungsi untuk mengendorkan, melepas dan memasang baut atau mur yang memiliki momen pengencangan yang cukup besar dan memungkinkan dapat digunakan pada ruang yang terbatas (bila kunci shock tidak dapat menjangkau). Pada ujung-ujung dari kepala kunci ring ini, terdapat cincin yang berdimensi heksagonal (segi enam) atau lebih pada lubang diameter di dalamnya. Kunci ring ini memiliki fungsi untuk mengendorkan, melepas dan memasang baut atau mur yang memiliki momen pengencangan yang cukup besar dan memungkinkan dapat digunakan pada ruang yang terbatas (bila kunci shock tidak dapat menjangkau). Pada ujung-ujung dari kepala kunci ring ini, terdapat cincin yang berdimensi heksagonal (segi enam) atau lebih pada lubang diameter di dalamnya. Kunci ini lebih kuat dan ringan dibandingkan dengan kunci pas dan saat digunakan, kunci ring ini memberikan cengkraman yang lebih pada seluruh bagian kepala baut atau mur. Kunci ring memiliki tangkai lebih panjang dibandingkan dengan kunci pas, gaya tuasnya lebih besar (momen lebih besar) bila dibandingkan dengan gaya tuas pada kunci pasMaterial : Chrome Vanadium
  18. KRISBOW Combination Wrench with Tray (Kunci Ring Pas)
    Mulai

    Rp999.900

    KRISBOW Combination Wrench with Tray (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    Combination Wrench (14pcs) with Tray adalah alat untuk mengencangkan atau membuka mur dan baut merek KRISBOW dengan ukuran 7mm sampai dengan 21mm (kunci kombinasi pas ring). Kunci kombinasi pas ring ini terbuat dari Chrome Vanadium Steel. Sangat cocok digunakan untuk industri perbengkelan dan otomotif. Kelebihan dari kunci kombinasi pas ring ini adalah garansi seumur hidup, kuat, mudah dibawa, ringan dan memudahkan teknisi dalam melakukan pekerjaannya.
    atribut:
    • Size (mm): 7-21
    • Dimensions (mm): 380x180x45
    • Type: Wrench
    • Length (mm): 380
Daftar Harga mur baut ring 14 Terbaru November 2026
THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)Rp9.900
THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal)Rp45.900
monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 304 Inch (Baut Mur Hexagonal)Rp13.900
monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)Rp20.900
monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal)Rp14.900
SMT Hex Bolt Nut SUS304 (Baut Mur Hexagonal)Rp9.900
monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Full Thread Yellow (Baut Mur Hexagonal)Rp2.900
monotaro.id Hex Bolt High Tensile HOTDIP Galvanized Steel Bolt Nut 8.8 HDG Set Half Thread Flat Plate with Small Pack Ring Spring (Baut Hexagonal)Rp31.900
monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack A-325 (Baut Mur Hexagonal)Rp83.900
WELLBEST Hex Bolt Nut (Baut Mur Hexagonal)Rp4.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)